Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA06B2019
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA06B2019
Rubix:6276306
producent:857118
EAN:3660338123832

Dokumenter
oplysninger om produktet : 06B-2 Z=19 TL/1008 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 19 teeth (1008) - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 19 |
| ISO-kode | 06b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 46 mm |
| Vejledende diameter | 57.87 mm |
| Udvendig diameter | 61.3 mm |
| Bredde i alt | 22 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 61.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
143,70 kr. Ex moms
/ Styk
179,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel