Arbejdstøjs overalls Blåkläder Workwear 615110009900C56
Kedeldragt med knælommer (6151)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:615110009900C56
Rubix:6060652
EAN:7330509302712

oplysninger om produktet : Kedeldragt med knælommer (6151), Sort, C56 - 615110009900C56
Oplev komfort og bevægelsesfrihed, samtidig med at du effektivt beskytter dig mod stænk og snavs. Modellen har knælommer.
100% bomuld, twill, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | kjeledress med kneputelommer svart<br/>100 % bomull, twill, 240 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
675,35 kr. Ex moms
/ Styk
844,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel