Referencer
Dormer:C11016.0
Rubix:6200382
EAN:7320760353264

oplysninger om produktet : SLOT DRILL 16.00mm HSS-E-PM DIN 327 D - C11016.0 - DORMER
HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type ende | weldon |
| Endediameter | 16 mm |
| Antal tænder | 2 |
| Snitlængde | 19 mm |
| Længde i alt | 79 mm |
| Midtersnit | no |
| Skæremateriale | hss-e / pm |
| Vinkel for helix | 30 ° |
| Kapacitet længde | 30.5 mm |
| Skærevinkel | 30 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
442,79 kr. Ex moms
/ Styk
553,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel