Referencer
Dormer:C1105.5
Rubix:6200362
EAN:7320760353462

oplysninger om produktet : Slot Drill, C1105.5 - 5983937 - DORMER
HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 5.5 mm |
|---|---|
| Type ende | weldon |
| Endediameter | 6 mm |
| Antal tænder | 2 |
| Snitlængde | 8 mm |
| Længde i alt | 52 mm |
| Midtersnit | no |
| Skæremateriale | hss-e / pm |
| Kapacitet længde | 8 mm |
| Skærevinkel | 30 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
197,62 kr. Ex moms
/ Styk
247,02 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel