Monobloc skærer Dormer C1107.75

Key-way cutter C110

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:C1107.75
Rubix:6189347
EAN:7320760573495
Slot Drill 7.75 mm DIN327D

Teknisk oversigt

Diameter7.75 mm
Type endeweldon
Endediameter10 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Slot Drill, C1107.75 - 5983986 - DORMER


HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 2-cutter for non-alloyed steel <700 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Applikationer

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Diameter7.75 mm
Type endeweldon
Endediameter10 mm
Antal tænder2
Snitlængde11 mm
Længde i alt61 mm
Midtersnitno
Skærematerialehss-e / pm
Kapacitet længde11 mm
Skærevinkel30 °
275,33 kr. Ex moms
/ Styk
344,16 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel