Bælger Festo DADB-S1-50-S51-125

Kit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DADB-S1-50-S51-125
Rubix:501943
producent:553483
EAN:4052568197230
DADB-S1-50-S51-125 Bellows kit

Teknisk oversigt

Diameter50 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde51 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Bälgbyggsats, DADB-S1-50-S51-125 - 553483 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-50-S51-125 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=48 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-50-S51-125 553483

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt140,65 g
Diameter50 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde51 mm
Maksimumslængde125 mm
1.291,92 kr. Ex moms
/ Styk
1.614,90 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel