Bælger Festo DADB-V6-80-S10-50

Kit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DADB-V6-80-S10-50
Rubix:501877
producent:553351
EAN:4052568196714
DADB-V6-80-S10-50 Bellows kit

Teknisk oversigt

Diameter80 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde10 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Bälgbyggsats, DADB-V6-80-S10-50 - 553351 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-80-S10-50 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=25 mm, Design=Round
Bellows set DADB-V6-80-S10-50 553351

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt168 g
Diameter80 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimumslængde10 mm
Maksimumslængde50 mm
1.832,40 kr. Ex moms
/ Styk
2.290,50 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel