Tilbehør til elektrisk monteringssystem Festo KMYZ-4-24-2,5-B
KMYZ Connecting line for valves
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:KMYZ-4-24-2,5-B
Rubix:493530
producent:193691
EAN:4052568044008
Dokumenter
oplysninger om produktet : Uttagskabel, KMYZ-4-24-2,5-B - 193691 - FESTO
plug socket with cable KMYZ-4-24-2,5-B For high speed valves Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=3 - 36 V, Protection class=IP50, Ambient temperature=-10 - 50 °C, Product weight=32 g
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | connecting line for valves |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
67,59 kr. Ex moms
/ Styk
84,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel