Referencer
Optibelt:SPA 180/5
Rubix:193033
producent:1778506
EAN:4014486232820

oplysninger om produktet : SPA 180/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 6100 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Vejledende diameter | 180 mm |
| Færdig boring maks. | 48 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 5 |
| Navlængde | 70 mm |
| Kantbredde | 82 mm |
| Borediameter | 48 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.039,31 kr. Ex moms
/ Styk
2.549,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
