Referencer
Optibelt:SPA 71/3
Rubix:192957
producent:1765692
EAN:4014486232004

oplysninger om produktet : SPA 71/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1000 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Vejledende diameter | 71 mm |
| Færdig boring maks. | 32 mm |
| Antal spor | 3 |
| Navlængde | 42 mm |
| Kantbredde | 50 mm |
| Borediameter | 32 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
339,52 kr. Ex moms
/ Styk
424,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
