Referencer
Optibelt:SPA 95/1
Rubix:192978
producent:1598798
EAN:4014486232233

oplysninger om produktet : SPA 95/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 800 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Vejledende diameter | 95 mm |
| Færdig boring maks. | 28 mm |
| Antal spor | 1 |
| Navlængde | 34 mm |
| Kantbredde | 20 mm |
| Borediameter | 28 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
298,16 kr. Ex moms
/ Styk
372,70 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
