Referencer
Optibelt:SPB 225/4
Rubix:193209
producent:1598413
EAN:4014486234725

oplysninger om produktet : SPB 224/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 8600 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 225 mm |
| Færdig boring maks. | 55 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 4 |
| Navlængde | 70 mm |
| Kantbredde | 86 mm |
| Borediameter | 55 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.214,91 kr. Ex moms
/ Styk
4.018,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
