Referencer
Optibelt:SPB 300/2
Rubix:193225
producent:1632195
EAN:4014486234886

oplysninger om produktet : SPB 300/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 7500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 300 mm |
| Færdig boring maks. | 48 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 2 |
| Navlængde | 55 mm |
| Kantbredde | 44 mm |
| Borediameter | 48 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.210,09 kr. Ex moms
/ Styk
2.762,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
