Referencer
Optibelt:SPB 560/6
Rubix:193262
producent:1871647
EAN:4014486235272

oplysninger om produktet : SPB 560/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 39000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 560 mm |
| Færdig boring maks. | 80 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 6 |
| Navlængde | 90 mm |
| Kantbredde | 124 mm |
| Borediameter | 80 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.214,66 kr. Ex moms
/ Styk
17.768,32 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
