Referencer
Optibelt:TB SPB 170/8
Rubix:192320
producent:1702957
EAN:4014486246803



oplysninger om produktet : TB SPB 170/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 8000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 170 mm |
| Klembøsning | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 8 |
| Type | plain disc |
| Kantbredde | 158 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.220,51 kr. Ex moms
/ Styk
2.775,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
