Referencer
Optibelt:TB SPB 265/6
Rubix:192286
producent:1606513
EAN:4014486247367



oplysninger om produktet : TB SPB 265/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 16700 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 265 mm |
| Klembøsning | 3525 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 6 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Kantbredde | 120 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.576,27 kr. Ex moms
/ Styk
4.470,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
