Referencer
Optibelt:TB SPB 300/4
Rubix:194180
producent:1688789
EAN:4014486247480



oplysninger om produktet : TB SPB 300/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 14300 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 300 mm |
| Klembøsning | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 4 |
| Type | dished pulley (with or without mirror) |
| Kantbredde | 82 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.795,38 kr. Ex moms
/ Styk
4.744,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
