Referencer
Optibelt:TB SPB 375/3
Rubix:191518
producent:1763557
EAN:4014486247756



oplysninger om produktet : TB SPB 375/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 11500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 375 mm |
| Klembøsning | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 3 |
| Type | arm-type pulley |
| Kantbredde | 63 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.354,29 kr. Ex moms
/ Styk
5.442,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
