Referencer
Optibelt:TB SPB 560/4
Rubix:192585
producent:1605932
EAN:4014486248074



oplysninger om produktet : TB SPB 560/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 29000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 560 mm |
| Klembøsning | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 4 |
| Type | arm-type pulley |
| Kantbredde | 82 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.983,94 kr. Ex moms
/ Styk
8.729,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
