Referencer
Optibelt:TB SPB 630/8
Rubix:192579
producent:1745236
EAN:4014486248173



oplysninger om produktet : TB SPB 630/8 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 62000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Vejledende diameter | 630 mm |
| Klembøsning | 4545 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 8 |
| Type | arm-type pulley |
| Kantbredde | 158 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
14.265,72 kr. Ex moms
/ Styk
17.832,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
