Referencer
Optibelt:TB SPC 265/3
Rubix:191536
producent:1655293
EAN:4014486248692



oplysninger om produktet : TB SPC 265/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 21200 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Vejledende diameter | 265 mm |
| Klembøsning | 3535 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 3 |
| Type | plain disc |
| Kantbredde | 85 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.276,34 kr. Ex moms
/ Styk
5.345,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
