Referencer
Optibelt:SPZ 112/2
Rubix:192897
producent:1784838
EAN:4014486236354

oplysninger om produktet : SPZ 112/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1000 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Vejledende diameter | 112 mm |
| Færdig boring maks. | 30 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 2 |
| Navlængde | 35 mm |
| Kantbredde | 28 mm |
| Borediameter | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
521,00 kr. Ex moms
/ Styk
651,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
