Referencer
Optibelt:SPZ 212/2
Rubix:192928
producent:1812728
EAN:4014486236682

oplysninger om produktet : SPZ 212/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for cylindrical bore – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 3400 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Vejledende diameter | 212 mm |
| Færdig boring maks. | 35 mm |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antal spor | 2 |
| Navlængde | 38 mm |
| Kantbredde | 28 mm |
| Borediameter | 35 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
797,86 kr. Ex moms
/ Styk
997,33 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
