Referencer
Optibelt:TB SPZ 80/1
Rubix:192554
producent:1762020
EAN:4014486249866



oplysninger om produktet : TB SPZ 80/1 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 500 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Vejledende diameter | 80 mm |
| Klembøsning | 1210 |
| Antal spor | 1 |
| Kantbredde | 16 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
171,15 kr. Ex moms
/ Styk
213,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
