Referencer
FAG:TSV224
Rubix:167615
producent:0384297990000
EAN:4012801438513

oplysninger om produktet : TSV224 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 164,7x27,1x164,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1040 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 164.7 mm |
| Udvendig diameter | 27.1 mm |
| Bredde | 164.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.845,02 kr. Ex moms
/ Styk
3.556,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
