Referencer
FAG:TSV509
Rubix:167621
producent:0383851980000
EAN:4012801241618

oplysninger om produktet : TSV509 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 73,7x19,5x73,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 339 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 73.7 mm |
| Udvendig diameter | 19.5 mm |
| Bredde | 73.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.715,58 kr. Ex moms
/ Styk
2.144,48 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
