Referencer
FAG:TSV526
Rubix:167634
producent:0384300530000
EAN:4012801439060

oplysninger om produktet : TSV526 FAG
Felt sealing set FAG
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 174,7x27,13x174,7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 2369 g |
| Type | labyrinth ring |
| Indvendig diameter | 174.7 mm |
| Udvendig diameter | 27.125 mm |
| Bredde | 174.7 mm |
| Serie | tsv |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.504,80 kr. Ex moms
/ Styk
5.631,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
