Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTRLS6X16EFA4-50
Large-head slotted round-head screw
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTRLS6X16EFA4-50
Rubix:6431001
producent:2712846 16
EAN:4043377252654


Teknisk oversigt
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | NFE 27128 |
oplysninger om produktet : NFE 27-128 Bræddebolte med stort hoved og kærv A4-50 6X16 - 2712846 16
Bræddebolte med stort hoved og kærv A4-50 6X16
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | NFE 27128 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
652,38 kr. Ex moms
/ pakke
815,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
16 mm