Serviceenhedskombination Festo LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:493121
producent:192386
EAN:4052568151225

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, LFR-1/2-D-DI-MAXI-A - 192386 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1920 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 1/2 '' |
| Materiale | zinc die-cast |
| Volumenstrøm | 4500 l/min |
| Filterfinhed | 40 µm |
| Forbindelse 1 | 1/2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.174,43 kr. Ex moms
/ Styk
5.218,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel