Serviceenhedskombination Festo LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A
Rubix:493135
producent:192400
EAN:4052568151362

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A - 192400 - FESTO
Filter regulator LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 2085 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 1 '' |
| Min. leveringstryk | 2 bar |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
| Materiale | die-cast zinc (body), pc polycarbonate (bowl) |
| Volumenstrøm | 6000 l/min |
| Designstørrelse | 275 |
| Filterfinhed | 5 µm |
| Forbindelse 1 | g1 |
| Minimumstemperatur | 5 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
4.438,51 kr. Ex moms
/ Styk
5.548,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel