Serviceenhedskombination Festo LFR-3/4-D-5M-MIDI
LFR filter control valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LFR-3/4-D-5M-MIDI
Rubix:488967
producent:162723
EAN:4052568132361

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, LFR-3/4-D-5M-MIDI - 162723 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-5M-MIDI With metal bowl guard and pressure gauge, Degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1230 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 3/4 '' |
| Min. leveringstryk | 1 bar |
| Maks. leveringstryk | 16 bar |
| Materiale | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volumenstrøm | 2600 l/min |
| Designstørrelse | 55 |
| Filterfinhed | 5 µm |
| Forbindelse 1 | g3/4 |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.887,36 kr. Ex moms
/ Styk
2.359,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel