Serviceenhedskombination Festo LFR-3/4-D-7-MIDI-A
LFR filter regulator
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LFR-3/4-D-7-MIDI-A
Rubix:488959
producent:162715
EAN:4052568132330

Dokumenter
oplysninger om produktet : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-MIDI-A - 162715 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-7-MIDI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1220 g |
|---|---|
| Gevinddiameter (tommer) | 3/4 '' |
| Min. leveringstryk | 2 bar |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
| Materiale | zinc die-cast |
| Volumenstrøm | 4000 l/min |
| Filterfinhed | 40 µm |
| Forbindelse 1 | 3/4 |
| Minimumstemperatur | 5 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.617,51 kr. Ex moms
/ Styk
3.271,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel