Serviceenhedskombination Festo LFR-1/2-D-MIDI-KG-A

LFR service unit combination

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KG-A
Rubix:491306
producent:185788
EAN:4052568145460
LFR-1/2-D-MIDI-KG-A Service unit combination

Teknisk oversigt

Gevinddiameter (tommer)1/2 ''
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Luftberedningsenhet, LFR-1/2-D-MIDI-KG-A - 185788 - FESTO


Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KG-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, pressure build-up valve and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)310x310x115 mm
Logistik, vægt3401,3 g
Gevinddiameter (tommer)1/2 ''
Materialezinc die cast
Volumenstrøm1740 l/min
Designstørrelse0
11.218,14 kr. Ex moms
/ Styk
14.022,67 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel