Referencer
Spartex:RON1L6,4A2
Rubix:6419265
producent:0093264
EAN:4043377012913


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 19 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 93 Sikringsplader med 1 hængsel A2 19X6,4X0,5
Sikringsplader med 1 hængsel A2 19X6,4X0,5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 19 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Type | locking washers with 1 tongue |
| Standard | DIN 93 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
217,46 kr. Ex moms
/ pakke
271,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
6.4 mm
Udvendig diameter
19 mm