Referencer
Spartex:RON2L21A2
Rubix:6419232
producent:04632210
EAN:4043377038494


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 21 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 37 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 463 Sikringsplader med 2 hængsel A2 37X21X1
Sikringsplader med 2 hængsel A2 37X21X1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 21 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 37 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Tykkelse | 1 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
64,31 kr. Ex moms
/ pakke
80,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
21 mm
Udvendig diameter
37 mm