Referencer
Spartex:RON2L31A4
Rubix:6419223
producent:04634310
EAN:4043377038708


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 31 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 56 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 463 Sikringsplader med 2 hængsel A4 56X31X1,6
Sikringsplader med 2 hængsel A4 56X31X1,6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 31 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 56 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | locking washers with 2 tabs |
| Standard | DIN 463 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
137,71 kr. Ex moms
/ pakke
172,14 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
31 mm
Udvendig diameter
56 mm