Referencer
Spartex:RONAERGOT31A4
Rubix:6419157
producent:04324310
EAN:4043377032775


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 31 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 63 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A4 63X31X1,6
Sikringsplader med stopknast A4 63X31X1,6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 31 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 63 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | locking washers with external tab |
| Standard | DIN 432 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
188,89 kr. Ex moms
/ pakke
236,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
31 mm
Udvendig diameter
63 mm