Trykregulator Festo LRPS-1/4-2,5
LRPS Precision Pressure Control Valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:LRPS-1/4-2,5
Rubix:493721
producent:194691
EAN:4052568154233

Dokumenter
oplysninger om produktet : Precisionstryckregulator, LRPS-1/4-2,5 - 194691 - FESTO
Precision pressure regulator LRPS-1/4-2,5 Without pressure gauge, with lockable regulator head. Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge=G1/8" prepared
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 140x75x70 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 448 g |
| Min. leveringstryk | 0.05 bar |
| Maks. leveringstryk | 2.5 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.075,57 kr. Ex moms
/ Styk
3.844,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel