GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E001M2
Machine tap E001
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E001M2
Rubix:6037731
EAN:7320760168806



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, E001M2 - 5973825 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 2 mm |
|---|---|
| Gevind | 0.4 mm |
| Kropsmateriale | hss-e |
| Maling | steam tempered |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m2x0,40 |
| Længde i alt | 41 mm |
| Borediameter | 1.6 mm |
| Firkantet trækadapter | 2.5 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 2.5 |
| DIN-standard | din 371 |
| Gevinddybde | 8 mm |
| Kapacitet længde | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
254,85 kr. Ex moms
/ Styk
318,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel