Maskingevindskærer Dormer E268M22X1.5

Machine Tap E268

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E268M22X1.5
Rubix:6198768
EAN:7320760088647
Tap M22x1.50mm DIN 374

Teknisk oversigt

Gevindskæringm22
Gevinddiameter22 mm
Typeblinde og gennemgående huller i metriske mål
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : MF Machine Tap Straight Flute, E268M22X1.5 - 5975027 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Applikationer

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringm22
Gevinddiameter22 mm
Typeblinde og gennemgående huller i metriske mål
Med kølesprayingen
Borediameter20.5 mm
Firkantet trækadapter18 mm
Gevinddybde25 mm
Malingbright
Længde i alt125 mm
Kropsmaterialehss-e
918,70 kr. Ex moms
/ Styk
1.148,38 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel