Maskingevindskærer Dormer E268M25X2.0

Machine Tap E268

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E268M25X2.0
Rubix:6198763
EAN:7320760122341
Tap M25x2.00mm DIN 374

Teknisk oversigt

Gevindskæringm25
Gevinddiameter25 mm
Typeblinde og gennemgående huller i metriske mål
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAP M25x2.00mm HSS-E DIN 374 - E268M25X2.0 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.

Applikationer

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæringm25
Gevinddiameter25 mm
Typeblinde og gennemgående huller i metriske mål
Med kølesprayingen
Borediameter23 mm
Firkantet trækadapter18 mm
Gevinddybde28 mm
Malingbright
Længde i alt140 mm
Kropsmaterialehss-e
1.364,84 kr. Ex moms
/ Styk
1.706,05 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel