GUN gevindskærer til metriske blind- og gennemgående standardboringer Dormer E297M12
Machine tap HSCO
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E297M12
Rubix:6187083
EAN:7320760662786



oplysninger om produktet : M Machine Tap Spiral Point, Yellow Shark, E297M12 - 6290538 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
Tap MACHINE M 12 X1, 75 E297 GUN 6H DIN376 HSSE JAUNE
Applikationer
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 12 mm |
|---|---|
| Gevind | 1.75 mm |
| Kropsmateriale | hss-e / pm |
| Maling | chrome |
| Tolerance | 6h |
| Gevindskæring | m12 x 1.75 |
| Længde i alt | 110 mm |
| Borediameter | 10.3 mm |
| Endediameter | 7 mm |
| Firkantet trækadapter | 9 mm |
| Gevindretning | højre |
| Indgang | 9 |
| DIN-standard | din 376 |
| Gevinddybde | 23 mm |
| Kapacitet længde | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
389,19 kr. Ex moms
/ Styk
486,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel