Standard manuelle trådskærere Dormer E52410-32NO2
Machine tap straight flutes UNF E524
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E52410-32NO2
Rubix:6198200
producent:5976347
EAN:7320760097861



oplysninger om produktet : TAP No.10x32 HSS ISO 529 - E52410-32NO2 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | ikke metrisk |
|---|---|
| Kropsmateriale | hss |
| Borediameter | 5 mm |
| Firkantet trækadapter | 5 mm |
| Maling | blank |
| Antal gevind per tomme | 32 |
| Gevinddiameter (tommer) | 10 '' |
| Længde i alt | 58 mm |
| Gevinddybde | 11 mm |
| Indgang | 5 |
| Tolerance | 2b |
At vise UNSPSC/ECL@SS
149,50 kr. Ex moms
/ Styk
186,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel