Standard manuelle trådskærere Dormer E5247/16NO1
Machine tap straight flutes UNF E524
Se tekniske oplysningerReferencer
Dormer:E5247/16NO1
Rubix:6198161
producent:5976146
EAN:7320760153451



oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5247/16NO1 - 5976146 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 roughing tap
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | ikke metrisk |
|---|---|
| Kropsmateriale | hss |
| Borediameter | 8 mm |
| Firkantet trækadapter | 8 mm |
| Maling | blank |
| Antal gevind per tomme | 20 |
| Gevinddiameter (tommer) | 7/16 '' |
| Længde i alt | 85 mm |
| Gevinddybde | 19 mm |
| Indgang | 8 |
| Tolerance | 2b |
At vise UNSPSC/ECL@SS
293,46 kr. Ex moms
/ Styk
366,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel