GUN Gevindskæringsmaskine med indvendig spraykøling til standard metriske og britiske blind- og gennemgående boringer Dormer E207M8

Machine taps E207

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E207M8
Rubix:6198915
EAN:7320760085448
Machine tap M8x1.25mm DIN371

Teknisk oversigt

Gevinddiameter8 mm
Gevind1.25 mm
Kropsmaterialehss-e
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : TAP M8x1.25mm HSS-E DIN 371 - E207M8 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form C 15° spiralised 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikationer

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevinddiameter8 mm
Gevind1.25 mm
Kropsmaterialehss-e
Malingbright
Borediameter6.8 mm
Firkantet trækadapter8 mm
Vinkel for helix15 °
Længde i alt90 mm
207,07 kr. Ex moms
/ Styk
258,84 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier