Referencer
Dormer:E7081
Rubix:6197841
EAN:7320760099728




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | 1 npsm |
|---|---|
| Gevinddiameter | 33.4 mm |
| Type | amerikanske blinde huller |
oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7081 - 5977549 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikationer
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | 1 npsm |
|---|---|
| Gevinddiameter | 33.4 mm |
| Type | amerikanske blinde huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 30.5 mm |
| Endediameter | 21.4 mm |
| Firkantet trækadapter | 28.6 mm |
| Gevinddybde | 43 mm |
| Maling | bright |
| Længde i alt | 115 mm |
| Kropsmateriale | hss |
| Antal gevind per tomme | 11.5 |
| Tolerance | normal fit class |
| Skafttype | square (square drive) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.454,92 kr. Ex moms
/ Styk
3.068,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel