Referencer
Dormer:E7081/2
Rubix:6197840
EAN:7320760099735




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | 1/2 npsm (14 tpi) |
|---|---|
| Gevinddiameter | 21.33 mm |
| Type | amerikanske blinde og gennemgående huller |
oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7081/2 - 5977553 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikationer
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | 1/2 npsm (14 tpi) |
|---|---|
| Gevinddiameter | 21.33 mm |
| Type | amerikanske blinde og gennemgående huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 19 mm |
| Endediameter | 13.1 mm |
| Firkantet trækadapter | 17.5 mm |
| Gevinddybde | 35 mm |
| Maling | bright |
| Længde i alt | 100 mm |
| Kropsmateriale | hss |
| Antal gevind per tomme | 14 |
| Tolerance | normal |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive portion |
At vise UNSPSC/ECL@SS
981,98 kr. Ex moms
/ Styk
1.227,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel