Maskingevindskærer Dormer E7081/4

Machine taps E708

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E7081/4
Rubix:6197839
EAN:7320760099742
Tap 1/8 inchx27 ANSI B94.9

Teknisk oversigt

Gevindskæring1/4-18 npsm
Gevinddiameter13.72 mm
Typeamerikanske blinde og gennemgående huller
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7081/4 - 5977557 - DORMER


HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikationer

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæring1/4-18 npsm
Gevinddiameter13.72 mm
Typeamerikanske blinde og gennemgående huller
Med kølesprayingen
Gevindretninghøjre
Borediameter12 mm
Endediameter10.7 mm
Firkantet trækadapter14.3 mm
Gevinddybde54 mm
Vinkel for helix60 °
Malingbright
Længde i alt75 mm
Kropsmaterialehss
Antal gevind per tomme18
Tolerancenormal
Skafttypesquare drive (wsc 10,7 mm)
468,08 kr. Ex moms
/ Styk
585,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel