Maskingevindskærer Dormer E7081/8

Machine taps E708

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:E7081/8
Rubix:6197838
EAN:7320760099759
Tap 3/4 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk oversigt

Gevindskæring1/8-27 npsm
Gevinddiameter10.29 mm
Typeamerikanske blinde og gennemgående huller
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7081/8 - 5977560 - DORMER


HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Applikationer

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Gevindskæring1/8-27 npsm
Gevinddiameter10.29 mm
Typeamerikanske blinde og gennemgående huller
Med kølesprayingen
Gevindretninghøjre
Borediameter9.1 mm
Endediameter8.3 mm
Firkantet trækadapter11.1 mm
Gevinddybde19 mm
Malingbright
Længde i alt70 mm
Kropsmaterialehss
Antal gevind per tomme27
Tolerancenormal tolerance class
Skafttypethrough shank (ansi b94.9)
350,02 kr. Ex moms
/ Styk
437,52 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel