Referencer
Dormer:E7083/4
Rubix:6197837
EAN:7320760099766




Teknisk oversigt
| Gevindskæring | 3/4 npsm |
|---|---|
| Gevinddiameter | 19.05 mm |
| Type | amerikanske blinde og gennemgående huller |
oplysninger om produktet : HSS Straight Flute Machine Tap, NPSM, ANSI Standard, E7083/4 - 5977564 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Applikationer
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevindskæring | 3/4 npsm |
|---|---|
| Gevinddiameter | 19.05 mm |
| Type | amerikanske blinde og gennemgående huller |
| Med kølespray | ingen |
| Gevindretning | højre |
| Borediameter | 24.5 mm |
| Endediameter | 17.2 mm |
| Firkantet trækadapter | 23 mm |
| Gevinddybde | 35 mm |
| Maling | bright |
| Længde i alt | 105 mm |
| Kropsmateriale | hss |
| Antal gevind per tomme | 14 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.466,90 kr. Ex moms
/ Styk
1.833,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel